SPOJNICA-NAMJ.-NEXIS IMPRES.-100/15-AUTOM.-52/5,5

br. art.  F015072660
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Spojnica za namještaj Nexis klik on, za ugradnju vijcima, upadajuća
§Kut otvaranja 100°§§Za vrata debljine do 24 mm§Mala dubina kućišta (11,5 mm)§§Može se primijeniti kod tankih i vrata sa profilima§Izvedba: Nexis klik-on (sa oprugom) za ugradnju vijcima (52/5,5 mm)§§Kompatibilno sa Soft-close