TIOMOS MIRRO SPOJNICA 125° SA UBLAŽIVAČEM

br. art.  F029140325
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SPOJNICA ZA STAKLENA VRATA I VRATA S OGLEDALOM TIOMOS MIRRO 125

Brza montaža bez bušenja stakla

Preklop do 19 mm
Spajanje spojnice/ adaptera s pomoću ekscentra

Dostupno u 3 izvedbe:

• S integriranim prigušenjem (mogućnost odabira između 3 razine prigušivanja)
• Bez integriranog prigušenja
• Bez automatskog (opružnog) zatvaranja 

Uputa

• Fronta se može pričvrstiti tako da se nalazi unutar stranica korpusa, tako da se promijeni razmak pričvršćivanja montažne pločice (X) i koristi manji razmak lijepljenja (Z).

• Za staklena i vrata s ogledalom sve fuge moraju biti barem 2 mm debljine (inače postoji opasnost od pucanja).

• Unutarnji rub vrata ne smije kod otvaranja dodirivati korpus.

Ako imate pitanja u vezi s odabirom i obradom ljepila za pričvršćivanje adaptera spojnice na staklena i vrata s ogledalom, upitajte svoga dobavljača staklenih vrata, odn. vrata s ogledalom.

Područje primjene

Za staklena i vrata s ogledalom koja se učvršćuju odgovarajućim adapterom koji se lijepi na njih.

Napomene

Spojnice Tiomos Mirro se ne smiju koristiti u kombinaciji s montažnim pločicama s ekscentrom.