TIOMOS SPOJNICA +30°/110°RAVNA BEZ UBLAŽIVAČA

br. art.  F045138467
Loading
25 KOM
Sadržaj paketa: 25 KOM

SUSTAV SPOJNICA TIOMOS 110/30A

• Kut otvaranja 110°
• Za fronte debljine do 24 mm
• Tiomos Click-on za vijčano pričvršćivanje/ montažu uprešavanjem
• Optimalni izgled fuge za fronte do debljine od 24 mm
• Praktično namještanje dubine preko pužnog vijka
• Trodimenzionalno namještanje s odgovarajućom montažnom pločicom

Dostupno u 3 izvedbe:
• S integriranim prigušenjem (mogućnost odabira između 3 razine prigušivanja)
• Bez integriranog prigušivanja
• Bez automatskog (opružnog) zatvaranja