TIOMOS SPOJNICA 160° POLUKRIVA BEZ UBLAŽIVAČA

br. art.  F045138501
Loading
25 KOM
Sadržaj paketa: 25 KOM

SUSTAV SPOJNICA TIOMOS 155

• Kut otvaranja 155°
• Za fronte debljine do 32 mm
• Integrirana zaštita za prste; nema otvora koji je veći od Ø 7 mm
• Tiomos Impresso, montaža bez alata
• Tiomos Click-on za vijčano pričvršćivanje/montažu uprešavanjem
• Za ormare s unutarnjim izvlačenjima ili policama na izvlačenje
• Praktično namještanje dubine preko pužnog vijka
• Trodimenzionalno namještanje s odgovarajućom montažnom pločicom

Dostupno u 3 izvedbe:
• S integriranim prigušenjem (mogućnost između 3 razine prigušivanja)
• Bez integriranog prigušivanja
• Bez automatskog (opružnog) zatvaranja