TIPMATIC PLUS SINCRO SIPKA 1200

br. art.  F102068272
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Sinkronizacijska šipka za KB 1300, za krojenje

Tipmatic s potpunim izvlačenjem

Nosivost 40 kg

• Sinkronizirano potpuno izvlačenje

• Izuzetna mirnoća hoda, bez međuudara

• Tipmatic element integriranu vodilicu, bez dodatnog napora za montažu i potrebe za prostorom

• Za fronte ladica bez ručkice. Ladica se otvara pritiskom na frontu u srednjoj trećini.

• Moguća je opcionalna sinkronizacija

Otpuštanje preko cijele fronte dodirom na točke prema vlastitom odabiru

• Precizno podešavanje zazora fronte pomoću obostranih  podešivača dubine do 6 mm (Tvornički podešeni 4,5 mm)

• Potrebni zazor fronte ovisan je o različitim faktorima utjecaja,kao npr. širina i visina fronte i stabilnost fronte.Stoga preporučujemo izraditi probni graničnik fronte.