NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE SET
NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE
Nova generacija Tipmatic jedinice za Nova Pro Soft-close vodilicu s potpunim izvlačenjem
• Kombinirana Tipmatic funkcija i sustav prigušivanja za tiho zatvaranje
• Jedinica za otvaranje bez ručki, kompatibilna sa svim nominalnim duljinama i težinskim razredima
• Prilagodba kretanja prema primjeni zahvaljujući trostupanjskom podešavanju sile otvaranja
• Udobno rukovanje jer je za aktivaciju sustava potreban samo lagani impuls
• Veliko područje okidanja pomoću sinkronizacijske šipke
• Jednostavna instalacija bez alata
• Podešavanje otvora fronte -1/+3 mm
Sinkronizacijska šipka
Za Timpatic Soft-close jedinicu, kompatibilna s Nova Pro i Dynapro Timpatic Soft-close
Dodatni prihvatnik sinkronizacijske šipke
Za sinkronizacijsku šipku Timpatic Softclose o širine korpusa 800 mm, odn. visine ploče 600 mm
Napomena
Sinkronizacijska šipka mora se koristiti kako bi se osigurala aktivacija dodirom na bilo kojem mjestu prednje fronte. Za širinu ormarića od 800 mm i/ili visinu fronte od 600 mm ili više, potrebna je podrška za sinkronizaciju