DYNAPRO VODIL. TMSC 450mm POTPUNA SOFTCLOSE 70 kg
DYNAPRO SKRIVENA VODILICAS POTPUNIM IZVLAČENJEM
Please login to Webshop to report a bug
S integriranim Liquid Soft-close sistemom ublažavanja
Sinkronizirano potpuno izvlačenje
Dynapro Soft-close se može dodatno opremiti Tipmatic funkcijom
• Mehanički sistem otvaranja za fronte bez ručke
• Montaža Tipmatic jedinice na funkciju Tipmatic Soft-close bez alata
• Jedna jedinica za sve nazivne duljine i razrede težine
• 3-stupnjevano podešavanje sile izbacivanja
• Veliko područje otpuštanja pomoću letve za sinkronizaciju
• Podešavanje po visini +3,5 mm
• Podešavanje stranica ±1,5 mm
• Podešavanje nagiba +4 mm
• Podešavanje dubine -1/+3 mm
Napomena
• Tipmatic jedinica prikladna od NL 270 mm i širine korpusa min. 350 mm.
Sinkronizirano potpuno izvlačenje
Dynapro Soft-close se može dodatno opremiti Tipmatic funkcijom
• Mehanički sistem otvaranja za fronte bez ručke
• Montaža Tipmatic jedinice na funkciju Tipmatic Soft-close bez alata
• Jedna jedinica za sve nazivne duljine i razrede težine
• 3-stupnjevano podešavanje sile izbacivanja
• Veliko područje otpuštanja pomoću letve za sinkronizaciju
• Podešavanje po visini +3,5 mm
• Podešavanje stranica ±1,5 mm
• Podešavanje nagiba +4 mm
• Podešavanje dubine -1/+3 mm
Napomena
• Tipmatic jedinica prikladna od NL 270 mm i širine korpusa min. 350 mm.


