DYNAPRO PRIHVATNIK LADICE/FRONETE 2D

br. art.  F134117193
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

2D PRIHVATNIK FRONTE I ADAPTER ZA PODEŠAVANJE

Prihvatnik fronte i adapter za podešavanje Dynapro vodilice

Jednostavno podešavanje visine i nagiba
Prihvatnik fronte, primjenjivo od čiste mjere korpusa 189 mm

Velika stabilnost
• Primjenjivo za Dynapro do nosivosti 70 kg

Uputa 
• Montaža prihvatnika fronte i adaptera za podešavanje s Assy vijcima Ø 3,5 mm