KINVARO T-105 NIGHT LIJEVI

br. art.  F151145218
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 25 KOM

PODIZNI OKOV KINVARO T-105

• Savršen dizajn
• Za kuhinjski, sobni i uredski namještaj
• Za poklopce do 1200 mm širine
• Veliko područje podešavanja
• Za širok spektar fronti
• Posebno udobno otvaranje zahvaljujući funkciji otvaranja uz potporu sile
• Prikladna dostupnost unutarnjem prostoru
• Sigurno držanje fronti u svakoj poziciji od 45°
• Korpus se može prekriti
• Kut otvaranja 105°
• Bez održavanja
• Široki spektar primjene 

Za najrazličitije materijale poklopaca i utega, kao npr. drvo, MDF, staklo sa širokim aluminijskim ili drvenim okvirom