KINVARO T-SLIM S 1000-2250 BIJELI TIPMATIC

br. art.  F151149019
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

PODIZNI OKOV KINVARO T-SLIM ZA DRVENE FRONTE 

Idealan okov za fronte, za visoke dizajnerske zahtjeve i za najveći mogući prostor za spremanje

• Može se upustiti poravnato s površinom ili navrnuti vijcima pomoću adaptera
• Dubina glodanja - na strani korpusa: 12,2 mm, - fronta: 13,7 mm
• Čak i kod izvedbe na navrtanje vijcima visina izvedbe iznosi samo 14,2 mm
• Male sile otvaranja i drži poklopac u svakoj poziciji
• Fronta se može podesiti u 3 dimenzije
• Komotno kontinuirano podešavanje sile opruge s prednje strane
• Brzo učvršćenje clip-učvršćenja fronte bez alata
• Integrirani graničnik otvaranja od 107° i 75°, s opcionalnim aktiviranjem
• Sve se zaštitne kapice mogu lakirati

Dobavljivo u 2 izvedbe: 

• S integriranim prigušenjem (Soft close, ublaživač na uključivanje/isključivanje)
• S integriranom automatikom za otvaranje (Tipmatic Plus), za to je potreban Tipmatic Pin (br. art. F069135396)