KOMPLET PODIZ.OKOVA S35/750 (4/14kg)

br. art.  F152000257
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAOKRETNO-PODIZNI OKOV S INTEGRIRANIM UBLAŽIVAČEM KINVARO S-35

• Za primjenu na gornjim ormarićima s jednakom podjelom fronta
• Udobno otvaranje i zatvaranje teških fronti zbog mehanizma za otvaranje s oprugom
• Integrirani i podesivi amortizer
• Kut otvaranja do 90º
• Širok raspon primjene za najraznovrsnije materijale fronti
• Težina od 3,8 do 12,9 kg
• Predmontirani euro vijci za pričvšćenje okova na bočnu stijenku
• Spektar dimenzija podizno-preklopnih fronti:
  Širina: 400–1200 mm
  Visina: 520–900 mm

Komplet Kinvaro F-20 sadrži:
1. Lijevi i desni okov (1x)
2.  Kutnik za montažu na drvenu frontu s pokrivnom kapom (2x)
3.  Desna i lijeva pokrivna kapa, sive boje, RAL 7045 (1x)
4.  Međuspojnice (2x)
   Papirna šablona (1x)
   Upute za montažu (1x)