KOMPLET PODIZ. OKOVA S35/750

br. art.  F152000259
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ZAOKRETNO-PODIZNI OKOV S INTEGRIRANIM UBLAŽIVAČEM KINVARO S-35

• Moguća uporaba karniša i rasvjetnih tijela
• Integrirani podesivi ublaživač omogućava tiho i nježno zatvaranje
• Fronta trodimenzionalno podesiva po visini, strani, nagibu: izravno podešavanje ±1,5 mm
• Brza montaža bez alata
• Sigurno zaustavljanje fronte u svakom položaju, od 45º nadalje
• Spektar dimenzija preklopnih fronti:
  Širina: 450 - 1200 mm
  Visina: 420 - 750 mm

Kinvaro S-35 set sadrži:
1. Lijevi i desni okov (1x)
2. Desna i lijeva pokrivna kapa, sive boje, slično RAL 7045 (1x)
3. Poprečna traverza 1090 mm za skraćivanje (1x)
4. Čahure (2x)
5. Montažne pločice (2x)
    Papirna šablona (1x)
    Upute za montažu (1x)