Rezervni kotač za tačke PU 350 × 80 | Würth namijenjen je zamjeni istrošenih kotača na građevinskim tačkama, kolicima i drugim transportnim sredstvima koja zahtijevaju stabilnost i otpornost pri radu na neravnim površinama. Kotač dimenzija 350 × 80 mm izrađen je u izvedbi s punom PU gumom što osigurava dugotrajnu funkcionalnost i pouzdano kretanje pod teretom. Konstrukcija je pogodna za rad u grubim uvjetima, poput gradilišta i skladišta, gdje su potrebni otpornost na udarce i pouzdano kotrljanje bez probijanja.
Ključne značajke:
- Dimenzije kotača: 350 × 80 mm
- Dostupan u izvedbi pune PU gume
- Visoka otpornost na habanje i udarce
- Stabilno kotrljanje pod opterećenjem
- Prikladno za transportna kolica i tačke različitih tipova
Kompatibilnost podloga:
- Neravne građevinske površine
- Beton i asfalt
- Utovarne zone i skladišta
- Površine s kamenjem, pijeskom i zemljom
Primjena u radu:
Kotač je prikladan kada je potrebno brzo i pouzdano zamijeniti dotrajali kotač na tačkama ili kolicima, osobito u uvjetima gdje se zahtijeva otpornost na probijanje i stabilnost pod opterećenjem.
Za koga je proizvod:
Za građevinske timove, skladištare, komunalne službe, vrtne i poljoprivredne korisnike te sve koji trebaju rezervni kotač 350 × 80 mm za robusna prijevozna kolica i tačke.


