SET LADICA NOVA PRO SCALA ANTRACIT 450MM H63

br. art.  F900901402
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET LADICA NOVA PRO SCALA H63

Niska ladica za ograničene visine sa svim potrebnim komponentama u potpunom setu za jednostavno naručivanje

Učvršćenje fronte vijcima
• Podešavanje bočnih stranica bez alata ±1,5 mm
• Integrirano podešavanje visine ±2 mm
• Montaža i demontaža fronti bez alata
• Ista širina podnice i leđa ladice
• Optimalno iskorištavanje prostora pomoću ravnih unutarnjih stranica i male dubine ugradnje

Područje primjene
Namještaj za kuhinje, kupaonice i stanovanje

Napomena
• U spoju s Nova Pro Tipmatic Softclose jedinicom mehanizam potpunog izvlačenja može se preurediti u mehanički sustav otvaranja fronti bez ručki (kombinirana Tipmatic funkcija i Soft-close ublažavanje).
• Treba uvažiti minimalne mjere za učvršćenje vodilice od 58 mm!