SET LADICA NOVA PRO SCALA ANTRACIT 400MM H90

br. art.  F900901408
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET LADICA NOVA PRO SCALA H90

Praktična standardna ladica za svaku primjenu, sa svim potrebnim komponentama u potpunom setu za jednostavno naručivanje

Učvršćenje fronte vijcima
• Podešavanje bočnih stranica bez alata ± 1,5 mm
• Integrirano podešavanje visine ± 2 mm
• Montaža i demontaža fronti bez alata
• Ista širina podnice i leđa ladice
• Optimalno iskorištavanja prostora s pomoću ravnih unutarnjih stranica i male dubine ugradnje

Područje primjene
Namještaj za kuhinje-kupaonice-stanovanje

Napomena
• U spoju se s Nova Pro Tipmatic Soft-close jedinicom mehanizam punog izvlačenja može se preurediti u mehanički sustav otvaranja fronti bez ručki (kombinirana Tip matic funkcija i Soft-close ublažavanje).
• Treba uvažiti minimalne mjere za učvršćenje vodilice od 58 mm!