SET LADICA NOVA PRO SCALA ANTRACIT 400MM H186

br. art.  F900901432
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET OKVIRA NOVA PRO SCALA H186

Visoka vodilica sa svim potrebnim komponentama u kompletnom setu za jednostavno naručivanje

Učvršćenje fronte vijcima
• Velika stabilnbost do visine fronte od 780 mm
• Uski, zatvoreni okvir
• Podešavanje bočnih stranica bez alata ± 1,5 mm
• Integrirano podešavanje visine ± 2 mm
• Integrirano podešavanje nagiba
• Montaža i demontaža fronte bez alata
• Ista širina podnice i stražnje stranice
• Optimalno iskorištavanja prostora s pomoću ravnih unutarnjih stranica i male dubine ugradnje

Područje primjene
Namještaj za kuhinje-kupaonice-stanovanje

Napomena
• U spoju se s Nova Pro Tipmatic Soft-close jedinicom mehanizam punog izvlačenja može preurediti u mehanički sustav otvaranja fronti bez ručki (kombinirana Tipmatic funkcija i Soft-close ublažavanje).
• Treba uvažiti minimalne mjere za učvršćenje vodilice od 58 mm!