SET LADICA+RELING NOVA PRO SCALA ANTRACIT 450MM H9

br. art.  F900901447
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET LADICA NOVA PRO SCALA H90 S PRAVOKUTNOM RELINGOM 

Ladica s pravokutnim relingom. Sve potrebne komponente u kompletnom setu za jednostavno naručivanje.

Učvršćenje fronte vijcima
• Podešavanje nagiba preko relinga
• Bočno podešavanje bez alata ± 1,5 mm
• Integrirano podešavanje visine ± 2 mm
• Montaža i demontaža fronte bez alata
• Ista širina podnice i leđa ladice
• Optimalno iskorištavanje prostora pomoću ravnih unutarnjih stranica i male dubine ugradnje

Područje primjene
Namještaj za kuhinje-kupaonice-stanovanje

Napomena
• U spoju se s Nova Pro Tipmatic Soft-close jedinicom mehanizam punog izvlačenja može se preurediti u mehanički sustav otvaranja fronti bez ručki (kombinirana Tipmatic funkcija i Soft-close ublažavanje).
• Treba uvažiti minimalne mjere za učvršćenje vodilice od 58 mm!