SET LADICA NOVA PRO SCALA CRYSTAL PLUS ANTR. 450MM

br. art.  F900901460
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET LADICA NOVA PRO SCALA CRYSTAL PLUS H186

Ladica za bočne elemente visine 140 mm. Sve potrebne kompo nente u kompletnom setu za jedno stavno naručivanje.

Patentirana kopča za jednostavno umetanje elemenata

Fronta za učvršćenje vijcima

• Podešavanje bočnih stranica bez alata ± 1,5 mm

• Integrirano podešavanje visine ± 2 mm

• Montaža i demontaža fronti bez alata

• Ista širina podnice i leđa ladice

• Optimalno iskorištavanje prostora pomoću ravnih unutarnjih stranica i male dubine ugradnje

Područje primjene

Namještaj za kuhinju-kupaonicu-stanovanje

Napomena

• U spoju s Nova Pro Tipmatic Soft-close jedinicom mehanizam punog izvlačenja može se preurediti u mehanički sustav otvaranja fronti bez ručki (kombinirana Tipmatic funkcija i Soft-close ublaža vanje)

• Treba uvažiti minimalne mjere za učvr šćenje vodilice od 58 mm