SET LADICA NOVA PRO SCALA ANTRACIT 400MM H250

br. art.  F900901601
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET LADICA NOVA PRO SCALA H250  

Za visoke ladice sa svim potrebnim komponentama u jednom kompletnom setu za jednostavno naručivanje

Fronta za učvršćenje vijcima
• Podešavanje bočnih stranica bez alata ± 1,5 mm
• Integrirano podešavanje visine ± 2 mm
• Integrirano podešavanje nagiba
• Montaža i demontaža fronti bez alata
• Ista širina podnice i leđa ladice
• Optimalno iskorištavanje prostora s pomoću ravnih unutarnjih stranica i male dubine ugradnje

Područje primjene
Namještaj za kuhinju-kupaonicu-stanovanje

Napomena
• U spoju se s Nova Pro Tipmatic Soft-close jedinicom mehanizam s potpunom izvlakom može se preurediti u mehanički sustav otvaranja fronti bez ručki (kombinirana Tipmatic funkcija i Soft-close ublažavanje).
• Treba uvažiti minimalne mjere za učvršćenje vodilice od 58 mm!