SET LADICA VIONARO ANTRACIT 450MM H63

br. art.  F900901697
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET LADICA VIONARO H63

Niska ladica za ograničene visine ugradnje, sa svim potrebnim komponentama u kompletnom setu za jednostavno naručivanje.

• Učvršćivanje fronte za učvršćivanje vijcima
• 90º ravna unutarnja i vanjska strana
• Tanka izvedba širine okvira od 13 mm
• Nije potrebna dodatna obrada podnice
• Montaža fronte bez alata
• Integrirano trodimenzionalno podešavanje 
• Podešavanje stranica ± 1,5 mm
• Podešavanje visine +2/-1 mm
• Podešavanje nagiba +2/-1 mm

Napomena
• Zajedno se s Dynapro Tipmatic Soft-close jedinicom vodilicu za potpuno izvlačene može preurediti u mehanički sistem otvaranja za fronte bez ručkica (kombinirana Timpatic funkcija i Soft-close prigušivanje).
• Od 600 mm KAB preporučuje se spojnica fronte s podnicom.