SET LADICA VIONARO ANTRACIT 300MM H89

br. art.  F900901701
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET OKVIRA VIONARO H89

Elegantna međuvisina za posebne primjene, s potrebnim komponentama u potpunom setu radi jednostavnog naručivanja

• 90° ravne untarnje i vanjske stranice
• Tanka širina okvira od 13 mm
• Nije potrebna obrada podnice
• Montaža fronte bez alata
• Integrirano trodimenzionalno podešavanje
• Podešavanje stranica ± 1,5 mm
• Podešavanje visine +2,5/–1,5 mm
• Podešavanje nagiba +2,5/–1,5 mm

Područje primjene
Namještaj za kuhinju-kupaonicu-stanovanje

Napomena
• Zajedno se s Dynapro Tipmatic Soft-close jedinicom vodilicu za potpuno izvlačenje može preurediti
u mehanički sistem otvaranja za fronte bez drški (kombinirana Tipmatic funkcija i Soft-close prigušivanje).
• Od 600 mm KAB preporučuje se spojnica fronte s podnicom.