SET LADICA VIONARO ANTRACIT 270MM H185

br. art.  F900901722
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET LADICA VIONARO H185

Velika ladica sa svim potrebnim komponentama u potpunom setu za jednostavno naručivanje

• 90° ravne untarnje i vanjske stranice
• Tanka širina okvira od 13 mm
• Nije potrebna obrada podnice
• Montaža fronte bez alata
• Integrirano trodimenzionalno podešavanje
• Bočno podešavanje ± 1,5 mm 
• Podešavanje visine +2,5/–1,5 mm
• Podešavanje nagiba +2,5/–1,5 mm

Područje primjene
Namještaj za kuhinju-kupaonicu-stanovanje

Napomena
• Zajedno s Dynapro Tipmatic Softclose jedinicom vodilicu za potpuno izvlačenje može se preurediti u mehanički sistem otvaranja za fronte bez ručkica (kombinirana Tipmatic funkcija i Soft-close prigušivanje).
• Od 600 mm KAB preporučuje se spojnica fronte s podnicom