SET LADICA VIONARO ANTRACIT 450MM H249

br. art.  F900901736
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET LADICA VIONARO H249  

Velika ladica sa svim potrebnim komponentama u potpunom setu za jednostavno naručivanje

• 90° ravne unutarnje i vanjske stranice
• Tanka širina okvira od 13 mm
• Nije potrebna dodatna obrada podnice
• Montaža fronte bez alata
• Intergrirano trodimenzionalno podešavanje
• Bočno podešavanje ±1,5 mm
• Podešavanje visine +2,5/–1,5 mm
• Podešavanje nagiba +2,5/–1,5 mm
 
Područje primjene
Namještaj za kuhinju-kupaonicu-stanovanje

Napomena
• Zajedno s Dynapro Tipmatic Softclose jedinicom vodilicu za potpuno izvlačenje može se preurediti u mehanički sistem otvaranja za fronte bez ručkica (kombinirana Tipmatic funkcija i Soft-close prigušivanje)
• Od 600 mm KAB preporučuje se spojnica fronte s podnicom