VENTIL KUTNI 1/2"/3/8" 007

br. art.  FAN1238007
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Kutni ventil 1/2–3/8 namijenjen je pouzdanom reguliranju protoka vode u instalacijama. Tijelo od mjedi s kromiranom površinom osigurava trajnost i otpornost do 10 bara, dok kuglasta kartuša omogućuje precizno upravljanje. Prikladan je za sanitarne priključke i cjevovode gdje je važno sigurno brtvljenje i jednostavno rukovanje.

Opis proizvoda

Ventil kutni 1/2–3/8 namijenjen je pouzdanom reguliranju protoka vode u sanitarnih i instalacijskih sustavima. Kvalitetna izvedba s tijelom od mjedi osigurava dugotrajan rad i otpornost na tlak do 10 bara. Kuglasta mjedena kartuša omogućuje precizno upravljanje protokom, dok kromirana završna obrada pruža dodatnu zaštitu i estetski izgled. Komplet uključuje rozetu i brtvenu traku za jednostavniju i sigurniju montažu.

Ključne značajke

  • Kutni ventil dimenzija 1/2–3/8 za instalacijske sustave
  • Tijelo od mjedi s kromiranom površinom za dugotrajnost
  • Kuglasta mjedena kartuša za pouzdano upravljanje protokom
  • Ručkica od ABS materijala za jednostavno rukovanje
  • U kompletu s rozetom i brtvenom trakom
  • Pogodan za radni tlak do 10 bara

Kompatibilnost podloga

  • Vodovodne instalacije u kućanstvu
  • Sanitarni sustavi i priključci
  • Cjevovodi za dovod vode
  • Priključci za slavine i sanitarne uređaje

Primjena u radu

Ventil je prikladan kada je potrebno kontrolirati ili zatvoriti dovod vode na pojedinim priključcima, primjerice pri instalaciji ili servisiranju sanitarne opreme, gdje je važna pouzdanost, jednostavno rukovanje i sigurno brtvljenje spojeva.

Za koga je proizvod

Za instalatere, vodoinstalatere, servisne tehničare i profesionalne korisnike koji trebaju kutni ventil za sigurno i trajno upravljanje protokom vode u instalacijskim sustavima.