CRIJEVO ZA VODU VRTNO BASIC 1/2"x 20m
Vrtno crijevo 1/2" 20 m Basic namijenjeno je pouzdanom navodnjavanju vrtova i okućnica. Fleksibilna konstrukcija omogućuje lako rukovanje bez čvorova, dok UV otporan materijal osigurava dug vijek trajanja. Prikladno je za travnjake, gredice i vanjske površine gdje je važan stabilan protok vode i jednostavna uporaba.
Opis proizvoda
Vrtno crijevo 1/2" 20 m Basic namijenjeno je pouzdanom navodnjavanju vrtova, dvorišta i zelenih površina u svakodnevnim radnim uvjetima. Fleksibilna konstrukcija omogućuje jednostavno savijanje i rukovanje bez stvaranja čvorova, čime se olakšava rad oko biljaka i prepreka. Lagana i kompaktna izvedba olakšava transport i skladištenje nakon uporabe. Materijal otporan na UV zračenje i habanje doprinosi dugotrajnosti i stabilnoj funkcionalnosti pri vanjskoj primjeni.
Ključne značajke
- Vrtno crijevo promjera 1/2" i duljine 20 m
- Fleksibilna konstrukcija za jednostavno rukovanje
- Lagano i kompaktno za lakši transport i spremanje
- Otpornost na UV zračenje i vanjske uvjete
- Smanjena mogućnost stvaranja čvorova tijekom rada
- Prikladno za redovitu uporabu u vrtovima i okućnicama
Kompatibilnost podloga
- Vrtne površine i travnjaci
- Gredice i cvjetnjaci
- Poljoprivredne i hortikulturne površine
- Kućne instalacije za navodnjavanje
Primjena u radu
Crijevo je prikladno kada je potrebno jednostavno i učinkovito navodnjavanje biljaka, primjerice u vrtovima ili okućnicama gdje je važna fleksibilnost, lako upravljanje i pouzdan protok vode bez zastoja.
Za koga je proizvod
Za vlasnike kuća, vrtlare i korisnike koji trebaju vrtno crijevo 1/2" 20 m za praktično i pouzdano navodnjavanje u svakodnevnim uvjetima rada.


