TLAČNI PERAČ 2200W S PRIBOROM

br. art.  FLU 2200W
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Visokotlačni čistač FLU 2200 pruža izrazito učinkovito čišćenje nečistoća oko kuće te za pranje automobila, brodova, kamiona, bicikala, vrtlarskog alata ili vrtnog namještaja.

Zahvaljujući sustavu brzih spojnica dodaci se mogu brzo i jednostavno zamijeniti.

Visokotlačni čistač isporučuje se s bubnjem za namatanje visokotlačnog crijeva te otpornim 5 metarskim gumenim crijevom zbog velikih kotača transport je vrlo jednostavan.

Posjeduje snažan motor snage 2.200 W koji proizvodi maksimalan tlak od 150 bara.

Čistač je izrazito stabilan, a njegov praktički dizajn pruža lagano pospremanje.

Visokotlačno crijevo dužine 5 m osigurava veliko radno područje, a kotači olakšavaju transport.

U isporuku sa kompresorom uključen je i dodatni pribor: rotaciona četka,fiksna četka i turbo mlaznica.   

TLAČNI PERAČ 2200 W, S PRIBOROM 

• Snaga motora 2.200 W

• Max pritisak 150 bar

• Max protok 7.5 l/min

• Težina 19,8 kg