TLAČNI PERAČ 2400w S PRIBOROM

br. art.  FLU 2400W
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Tlačni perač FLU 2400 namijenjen je učinkovitom čišćenju vozila, površina i alata. Snažan motor i tri razine pritiska omogućuju prilagodbu rada. Opremljen je crijevom 8 m, kotačima i dodacima za praktičan rad u kućnim i profesionalnim uvjetima.

Opis proizvoda

Tlačni perač s 2400 W namijenjen je snažnom i učinkovitom čišćenju različitih površina u kućanstvu, radionici i vanjskim prostorima. Snažan motor omogućuje maksimalni tlak od 180 bara i protok za brzo uklanjanje tvrdokornih nečistoća s vozila, terasa, alata i opreme. Digitalna upravljačka ploča u kombinaciji s upravljačem na pištolju omogućuje jednostavno podešavanje razine snage tijekom rada. Konstrukcija s dugim crijevom, kotačima i integriranim bubnjem za namatanje osigurava praktično rukovanje i mobilnost.

Ključne značajke

  • Snažan motor snage 2400 W s maksimalnim tlakom od 180 bar
  • Tri razine snage pranja: Soft, Medium i Hard
  • Digitalna upravljačka ploča s upravljanjem na pištolju
  • Domet digitalnog upravljača do 10 m
  • Brze spojnice za jednostavno mijenjanje dodataka
  • Visokotlačno crijevo duljine 8 m za veći radni doseg
  • Strujni kabel duljine 5 m za fleksibilnost rada
  • Kotači i kompaktan dizajn za jednostavan transport i skladištenje
  • Ručna regulacija širine mlaza na mlaznici

Kompatibilnost podloga

  • Vozila, bicikli i radni strojevi
  • Terase, dvorišta i vanjske površine
  • Vrtni alat i namještaj
  • Brodovi i kamioni
  • Različite tvrde površine za vanjsko čišćenje

Primjena u radu

Tlačni perač je prikladan kada je potrebno brzo i temeljito uklanjanje nečistoća, primjerice pri pranju automobila, čišćenju dvorišta ili održavanju opreme, gdje je važna kombinacija snage, prilagodbe tlaka i jednostavne uporabe.

Za koga je proizvod

Za vlasnike kuća, servisne tehničare, obrtnike i profesionalne korisnike koji trebaju visokotlačni perač za učinkovito i fleksibilno čišćenje u svakodnevnim i zahtjevnijim uvjetima rada.