SUŠILO ZA RUBLJE VRTNO IDEA 60 SET

br. art.  FSU81065
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 40 KOM

Robustan bazni nosač sušila promjera 50 mm 

Noseći kraci izrađeni od izdržljivog pravokutnog profila 24 x 18 mm

Bazni nosač i noseći kraci izrađeni su od nekorozivnog aluminija þ Spojnice su izrađene od visokokvalitetnog plastičnog materijala s UV zaštitom

Vrlo jednostavno i lagano otvaranje i zatvaranje, te podesive visine

Duljina užadi cca 60 m, zadovoljava potrebu za sušenjem rublja iz 5–6 punjenja perilica za rublje

Užad je UV i vodootporna

Isporuka uključuje vijčani nosač sa zaštitnom kapom te zaštitni pokrov sa zatvaračem