SUŠILO ZA RUBLJE VRTNO ALUSTAR 50

br. art.  FSU82250
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 60 KOM

Vrtno sušilo za rublje Alustar 50 m namijenjeno je učinkovitom sušenju većih količina rublja na otvorenom. Aluminijska konstrukcija osigurava otpornost na koroziju i dug vijek trajanja, dok 50 m užeta omogućuje visok kapacitet. Podesiva visina i stabilna baza omogućuju jednostavno korištenje u vrtovima i dvorištima.

Opis proizvoda

Vrtno sušilo za rublje Alustar 50 m namijenjeno je jednostavnom i učinkovitom sušenju rublja na otvorenom prostoru. Konstrukcija od aluminija osigurava otpornost na koroziju i dugotrajan rad u vanjskim uvjetima. Velika ukupna duljina užeta od približno 50 m omogućuje sušenje većih količina rublja, što odgovara opterećenju od 4–5 punjenja perilice. Podesiva visina i lagano rukovanje omogućuju praktičnu svakodnevnu uporabu u vrtovima i dvorištima.

Ključne značajke

  • Ukupna duljina užadi približno 50 m za veliki kapacitet sušenja
  • Konstrukcija od nekorozivnog aluminija za dugotrajnost
  • Robustan bazni nosač promjera 40 mm
  • Noseći kraci od izdržljivog aluminijskog profila 20 × 20 mm
  • Spojnice od visokokvalitetne plastike s UV zaštitom
  • Podesiva visina za prilagodbu korisniku i količini rublja
  • Jednostavno otvaranje i zatvaranje
  • Podna čahura s kapom (Ø 40 mm) za stabilno postavljanje

Kompatibilnost podloga

  • Vrtovi i dvorišta
  • Travnjaci i zemljane površine
  • Kućne vanjske površine za sušenje rublja
  • Stambeni i pomoćni objekti

Primjena u radu

Sušilo je prikladno kada je potrebno sušiti veće količine rublja na otvorenom, primjerice u kućanstvima ili objektima bez unutarnjih sušilica, gdje je važna stabilnost, kapacitet i jednostavno rukovanje u svakodnevnoj uporabi.

Za koga je proizvod

Za kućanstva, obiteljske kuće i korisnike koji trebaju vrtno sušilo za rublje za praktično, prirodno i učinkovito sušenje većih količina rublja na otvorenom prostoru.