SUŠILO ZA RUBLJE VRTNO DUOMATIC 50

br. art.  FSU84650
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 35 KOM

• Robustan bazni nosač sušila promjera 55 mm 
• Bazni nosač i noseći kraci izrađeni od nekorozivnog aluminija
• Vrlo jednostavno i lagano otvaranje i zatvaranje
• Podesiva visina
• Duljina užadi: cca 50 m
• Zadovoljava potrebu za sušenjem rublja iz 5-6 punjenja perilica za rublje
• Isporuka uključuje nosač sa zaštitnom kapom i zaštitni pokrov sa zatvaračem
• Sveobuhvatna zaštita od vremenskih prilika
• Ovaj model sušila odlikuje se ekskluzivnim dizajnom i iznimnom funkcionalnošću
• Nakon zatvaranja sušila, svi noseći kraci i užad ostaju zaštićeni u unutrašnjosti, ostaju uvijek čisti i spremni za uporabu