TRIMER MOTORNI 1,75kW

br. art.  FT520
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Benzinski motorni trimer 1,75 kW namijenjen je učinkovitoj košnji većih travnatih površina, padina i teško dostupnih mjesta gdje standardne kosilice nisu primjenjive. Snaga od 1,75 kW i širina reza od 40 cm (s niti) ili 25 cm (s oštricom) omogućuju stabilan i brz rad u različitim vegetacijskim uvjetima. Trimer je opremljen ergonomskom „bicikl“ ručkom i remenom za nošenje koji raspoređuje opterećenje, što korisniku omogućuje precizno upravljanje i smanjeni umor tijekom duljeg rada. Automatsko podešavanje niti i robusna zaštita spremnika dodatno povećavaju pouzdanost i jednostavnost korištenja.

Ključne značajke:

  • Snaga motora: 1,75 kW / 2,4 KS za zahtjevnije uvjete košnje
  • Širina reza: 40 cm (najlonska nit) / 25 cm (oštrica)
  • Ergonomska „bicikl“ ručka za stabilno upravljanje
  • Raspodjela težine preko remena za nošenje
  • Automatsko podešavanje niti
  • Robusna zaštita spremnika za dug vijek trajanja

Kompatibilnost podloga:

  • Visoka trava
  • Gusta i tvrdokorna vegetacija
  • Grmlje i nisko raslinje
  • Padine i neravne površine
  • Teško dostupna područja uz rubove, zidove, ogradu i stabla

Primjena u radu:

Posebno je prikladan kada je potrebno održavati veće travnjake, čišćenje obraslih dijelova okućnice ili košnju uz neravne terene gdje je potrebna preciznost i snažan radni učinak, primjerice na padinama ili uz rubne zone.

Za koga je proizvod:

Za vrtlare, komunalne službe, vlasnike većih okućnica, poljoprivrednike i profesionalce koji trebaju benzinski trimer snage 1,75 kW za učinkovito i pouzdano održavanje različitih vegetacijskih površina.