NC-UPUŠTAČ HSSE 90 ST. 5,0 mm 60 mm HA

br. art.  H11016751
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Primjena:

Br. H11016 030–11019 251: za NC zabušivanje na konvencionalnim i CNC strojevima.

Br. H11019 541–11019 661: za zabušivanje na numerički upravljanim (NC) i konvencionalnim strojevima.

Izvedba

Spiralna izvedba s brušenom leđnom površinom.

Prednost:

  • Br. H11016 030–11016 250, H11019 031–11019 251, H11019 606–11019 620: kratka konstrukcijas precizno brušenim reznim rubovima i poprečnom oštricom omogućava točnost oblika upusta i pouzdanost
  • Br. H11016 030–11016 860, H11019 541–11019 661: zabušivanje i upuštanje 90° u jednom koraku
  • Br. H11016 740–11016 860, H11019 541–11019 601, H11019 621–11019 661: 
    • ekonomični NC centrirajuće svrdlo izbrušenog profila
    • kratki model s poprečnom oštricom
  • Br. H11019 031–11019 251:
    • NC svrdla-centrirajuća svrdla s kutom vrha 90° za bušenje i upuštanje u jednom koraku
    • TiN zaštita za povećane zahtjeve u pogledu postojanosti
  • Br. H11019 541–11019 601, H11019 621–11019 661: TiN zaštita za povišene zahtjeve u pogledu radnog vijeka
  • Br. H11019 606–11019 620: TiNAlOX zaštita za povišene zahtjeve u pogledu radnog vijeka