SPIRALNO SVRDLO HSS DIN340 9,5 mmx175 mmx115 mm

br. art.  H11056182
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Primjena:

Standardna geometrija za univerzalnu primjenu do 1000 N/mm2 .

Izvedba

  • Spiralna svrdla s univerzalnom standardnom geometrijom

Prednost:

  • Vrlo dobra svojstva za širok spektar primjena i preciznost pri rezanju
  • Univerzalna primjena, minimalni troškovi alata i veća fleksibilnost
  • Vaporizacija osigurava dobro prianjanje sredstva za hlađenje

Isporuka:

  • Pakiranje: svrdlo Ø 1,0–6,0 mm = 10 komada (cijena po komadu)