ORION SPIBO HSS ABGES.ZYL.SCHAFT 17,5 MM

br. art.  H11068175
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Primjena:

Standardna geometrija za univerzalnu primjenu do 1000 N/mm2 .

Izvedba:

  • Spiralna svrdla s univerzalnom standardnom geometrijom

Prednost:

  • Vrlo dobra svojstva za širok spektar primjena i preciznost pri rezanju
  • Vaporizacija osigurava pogodno prianjanje rashladnog sredstva 
  • Br. H11068:  
    • Univerzalna primjena za grupe materijala od čelika, (nehrđajućeg čelika), neželjeznih metala, ljeva, (legura titana); time se smanjuju troškovi alata i povećava fleksibilnost primjene
    • Prednost kod stezanja i izmjene alata zbog jednako dugih cilindričnih prihvata i jedinstvenog promjera neovisnih od promjera svrdla.
    • Pristupačan alat, jamči vrlo dobru isplativost