Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Primjena:
br. art. 312–373, 382–393, 402–403, 412–413, 422–423, 432–433, 442–443: za upuštanje provrta pod kutom od 90° do 1000 N/mm2 .
br. art. 381, 401, 411, 421, 431, 441: za upuštanje provrta pod kutom od 90° do 1300 N/mm2 .
Opis:
Upuštači brušenog profila s tri rezne oštrice, radijalno leđno brušeni
Prednost:
Radijalno leđno brušenje osigurava optimalno lomljenje strugotine
Napomene:
Žljebovi su glodani od promjera 31