UPUŠTAČ 90° HSS NEPR. PODJ. ? 10,4 mm

br. art.  H11501649
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Primjena:

Za upuštanje provrta pod kutom od 90° do 1300 N/mm2 .

Opis:

  • br. art. 637–661: upuštač brušenog profila s tri rezne oštrice, radijalno leđno brušen, s izrazito neravnomjernim korakom rezne oštrice
  • br. art. 670–685:
    • Upuštač brušenog profila s tri rezne oštrice, radijalno leđno brušen, s izuzetno neravnomjernim korakom rezne oštrice
    • Drška s 3 stezne površine u steznoj glavi ili aku bušilici
  • br. art. 689–696: upuštač brušenog profila s tri rezne oštrice, radijalno leđno brušen, s izuzetno neravnomjernim korakom rezne oštrice

Prednost:

  • Nejednaka podjela osigurava visoku kvalitetu površine i minimalnu silu rezanja
  • br. art. 637–685: radijalno leđno brušenje osigurava optimalno lomljenje strugotine
  • br. art. 670–696: 3-strano zaravnjena drška omogućuje vrlo dobar prijenos snage i sprječava rotaciju alata u steznoj glavi
  • br. art. 689–696: radijalno leđno brušena površina osigurava optimalno lomljenje strugotine

Napomene:

br. art. 689–696: verzija s promjerom od 6,3 mm nema 3-strano zaravnjenu dršku