UPUŠTAČ-SET HSS Z3 6,0/8,0/10,0/11,5/15,0/19,0/25

br. art.  H11507041
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Primjena:

  • br. art. 010–620: za upuštanje provrta pod kutom od 90° do 1000 N/mm2 .
  • br. art. 700–720: za upuštanje provrta pod kutom od 90° do 1300 N/mm2 .

Opis:

  • Upuštači brušenog profila s tri rezne oštrice, radijalno leđno brušeni

Prednost:

  • Radijalno leđno brušenje osigurava optimalno lomljenje strugotine
  • br. art. 480–535: TiN-oslojavanje za povećanu izdržljivost
  • br. art. 600–620: TiNAlOX-oslojavanje za povećanu izdržljivost
  • br. art. 600–720: inovativna rezna geometrija osigurava iznimnu učinkovitost rezanja i dobru kvalitetu završne obrade