NC-RAZVRTAČ HSSE Z=6 4,1mm H7x75mmx19mm

br. art.  H11628041
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Primjena:

Za obradu provrta i rupa u tolerancijskom polju H7 na NC ili konvencionalnim strojevima, do 1000 N/mm2 .

Opis:

  • Br. H11628 010–H11628 027: lijeva spirala nagiba 7-8°, oblik B, sa središnjim gnijezdima na obje strane i ojačanom drškom
  • Br. H11628 028–H11628 200: lijeva spirala nagiba 7-8°, oblik D, sa središnjim gnijezdom i smanjenom drškom
  • Br. H11638 010–H11638 025: lijeva spirala nagiba 7-8°, oblik B, sa središnjim gnijezdima na obje strane i ojačanom drškom
  • Br. H11638 030–H11638 200: lijeva spirala nagiba 7-8°, tip D, sa središnjim gnijezdom i smanjenom drškom

Prednost:

Visoka kvaliteta obrade (tolerancija mjera, kružnost, kvaliteta površine)