RUČNI UREZNIK FS HSS C 352 0 ST. M14 2mm

br. art.  H13013954
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Primjena:

br. art. 010–300: za ručnu izradu metričkih navoja u provrtima i rupama, za grupe materijala od čelika, nemetala i lijeva, čvrstoće do 1000 N/mm2 u pojedinačnoj proizvodnji.

br. art. 720–968: za ručnu izradu metričkih navoja u provrtima i rupama, u materijalima od čelika, nemetala i (lijevanim) grupama materijala čvrstoće do 1000 N/mm2 u pojedinačnoj proizvodnji.

Opis:

  • br. art. 010–300: set ručnih ureznika sadrži prvi ureznik (oblik A), drugi ureznik (oblik D) i treći ureznik (oblik C)
  • br. art. 720–768: ručni ureznik, prvi, HSS, ulazna duljina oblik A, označen jednim prstenom
  • br. art. 820–868: ručni ureznik, drugi, HSS, ulazna duljina oblik D, označen s dva prstena
  • br. art. 920–968: treći ureznik ulazna duljina oblik C, bez označenog prstena

Prednost:

  • Standardna geometrija s vrlo dobrim omjerom cijene i učinka