RUČNI UREZNIK FS HSS A 2181 0 ST. MF10 1mm

br. art.  H13023803
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Primjena:

Br. H13020 045–H13020 360, H13023 803– H13023 886: za ručnu izradu metričkih navoja u provrtima i rupama, za grupe materijala od čelika, nemetala i lijeva, čvrstoće do 1000 N/mm2 u pojedinačnoj proizvodnji.

Br. H13023 030–H13023 280: za ručnu izradu finih metričkih navoja u provrtima i rupama, za grupe materijala od čelika, nemetala i lijeva, čvrstoće do 1000 N/mm2 u pojedinačnoj proizvodnji.

Br. H13023 703–H13023 786: za ručnu izradu finih metričkih navoja u provrtima i rupama, u materijalima od čelika, nemetala i (lijevanim) grupama materijala čvrstoće do 1000 N/mm2 u pojedinačnoj proizvodnji.

Opis:

  • Br. H13020 045–H13023 280: set ručnih ureznika sadrži prvi ureznik (oblik A) i završni ureznik (oblik C)
  • Br. H13023 703–H13023 786: ručni ureznik, prvi, HSS, ulazna duljina oblik A, označen jednim prstenom
  • Br. H13023 803–13023 886: završni ureznik ulazna duljina oblik C, bez označenog prstena

Prednost:

  • Br. H13020: dugi vijek trajanja i visoka razina pouzdanosti procesa zahvaljujući inovativnoj reznoj geometriji, kao i univerzalnoj namjeni za maksimalnu fleksibilnost
  • Br. H13023: standardna geometrija s vrlo dobrim omjerom cijene i učinka