STROJNI UREZNIK HSSE vap. B 371 0 ST. M3 0,5mm

br. art.  H13121030
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Primjena:

Br. H13121: za izradu metričkih navoja na CNC ili konvencionalnim strojevima u otvorima u grupama materijala: čelici, nehrđajući čelici, nemetali i lijevovi čvrstoće do 1000 N/mm2 .

Br. H13125: za izradu metričkih navoja na CNC ili konvencionalnim strojevima u rupama u grupama materijala: čelici, nehrđajući čelici, nemetali i lijevovi čvrstoće do 1000 N/mm2.

Prednost:

  • Inovativna rezna geometrija osigurava visoku pouzdanost procesa čak i pri zahtjevnim uvjetima rezanja
  • Br. H13121 010–H13121 500: univerzalna primjena za maksimalnu fleksibilnost
  • Br. H13121 520–H13125 600: univerzalna primjena za maksimalnu fleksibilnost