STROJNI UREZNIK HSSE C ~371 40 ST. UNC 4 in 40

br. art.  H13348030
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Primjena:

Br. H13347: za izradu UNC navoja na CNC ili konvencionalnim strojevima u provrtima u grupama materijala čelika, (nehrđajućeg čelika), nemetala i (lijeva) čvrstoće do 1000 N/mm2 .

Br. H13348: za izradu UNC navoja na CNC ili konvencionalnim strojevima u rupama u grupama materijala čelika, (nehrđajućeg čelika), nemetala i (lijeva) čvrstoće do 1000 N/mm2 .

Opis:

  • Br. H13347 030–H13347 110, H13348 120– H13348 160: cilindrična stanjena drška
  • Br. H13348 025–H13348 110: s ojačanom drškom

Prednost:

  • Dugi vijek trajanja i visoka pouzdanost procesa zahvaljujući inovativnoj reznoj geometriji, kao i univerzalnoj namjeni za maksimalnu fleksibilnost