STROJNI UREZNIK HSSE C ~371 40 ST. UNF 10 in 32

br. art.  H13358070
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Primjena:

Br. H13357: za izradu UNF navoja na CNC ili konvencionalnim strojevima u provrtima u grupama materijala čelika, (nehrđajućeg čelika), nemetala i (lijeva) čvrstoće do 1000 N/mm2 .

Br. H13358: za izradu UNF navoja na CNC ili konvencionalnim strojevima u rupama u grupama materijala čelika, (nehrđajućeg čelika), nemetala i (lijeva) čvrstoće do 1000 N/mm2 .

Opis:

  • Br. H13357 040–H13357 110, H13358 070– H13358 110: s ojačanom drškom
  • Br. H13357 150–H13357 170, H13358 120– H13358 180: cilindrična stanjena drška

Prednost:

  • Inovativna rezna geometrija osigurava visoku točnost mjera, pouzdanost procesa i uklanjanje strugotine.
  • Visokokvalitetni rezni materijal (HSSE) otporan na uvijanje, kao i završna obrada oštrica za visoke zahtjeve izdržljivosti.
  • Univerzalna namjena za maksimalnu fleksibilnost