STROJNI UTISK. HSSE-TiN DINN 371 M16x2,0 mm

br. art.  H13394161
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Primjena:

Za izradu metričkih navoja u provrtima i rupama na CNC ili konvencionalnim strojevima, u materijalima iz grupa: čelik, nehrđajući čelik i nemetali, čvrstoće do 1300 N/mm2 s izduženjem materijala većim od 10%

Opis:

  • Br. H13392: s utorima za podmazivanje, dimenzije u skladu s: DIN 371 = ojačana drška (do M10), DIN 376 = smanjena drška (od M12)
  • Br. H13394: s utorima za podmazivanje, dimenzije konstrukcije u skladu s: DIN 371 = ojačana drška (do M10), DIN 376 = cilindrična stanjena drška (od M12)

Prednost:

  • Inovativna geometrija radnog dijela alata osigurava visoku točnost mjera i pouzdanost procesa
  • Br. H13392: visokokvalitetni rezni materijal HSSE otporan na uvijanje i tretirane površine oštrice ispunjavaju visoke zahtjeve izdržljivosti alata
  • Br. H13394: visokokvalitetni rezni materijal HSSE otporan na uvijanje i tretirane površine oštrice, za visoke zahtjeve izdržljivosti alata