SET ZA UREZIVANJE NAVOJA-SETHSS M5-M20

br. art.  H13399520
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Setovi ureznika i nareznica

Za univerzalnu primjenu do 1000 N/mm2

Primjena
• br. art. 312–900: za ručnu izradu metričkih [M] vanjskih i unutarnjih navoja u slijepim i prolaznim rupama. U grupama materijala čelik, NE metala i (lijevanog željeza) do čvrstoće od 1000 N/mm2
• br. art. 902: za ručnu izradu vanjskih i unutarnjih metričkih finih navoja [MF] u slijepim i prolaznim rupama, u grupama materijala čelik, NE metali i (lijevanog željeza) do čvrstoće od 1000 N/mm2
• br. art. 904: za ručnu izradu vanjskih i unutarnjih cijevnih [G] navoja u slijepim i prolaznim rupama, u grupama materijala čelik, NE metali i (lijevanog željeza) do čvrstoće od 1000 N/mm2

Prednost
• standardne veličine s vrlo dobrim odnosom cijene i učinka

Izvedba
• br. art. 312: asortimani ručnih ureznica HSS koji se sastoje od predrezača s jednim prstenom [oblik A], srednje ureznice s dva prstena [oblik D] i finalne ureznice [oblik C] i nareznice za okretaljku i šablone za navoje
• br. art. 520–900: asortimani ručnih ureznica HSS, koji se sastoje od predrezača s jednim prstenom [oblik A], srednje ureznice s dva prstena [oblik D] i finalne ureznice [oblik C] i nareznice s okretaljkom za ureznice, okretaljkom za nareznice i šablonom za navoje
• br. art. 902–904: asortimani ručnih ureznica HSS, koji se sastoje od predrezača, s jednim prstenom [oblik A], finalne ureznice [oblik C] i nareznice s okretaljkom za ureznice, okretaljkom za nareznice i šablonom za navoje