ATORN ŽIČANA ČETKA 125 MM V2A, 22,2 mm

br. art.  H76089131
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ATORN OKRUGLA ČETKA Ø125 mm, ISPLETENA V2A ŽICA 0,5 mm

Za kutne brusilice, idealna za uklanjanje hrđe, boje i zavarnih šavova.

Ispletena žica od nehrđajućeg čelika (V2A), promjer 125 mm, za kutnu brusilicu 22,2 mm, max. 12.500 min-1.