Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kutija prve pomoći HRN1112:2022
Set sadrži osnovnu opremu za pružanje prve pomoći i zbrinjavanje ozlijeđenih osoba u prometnim nesrećama.
Sastavljen je u skladu s propisima koji vrijede u Republici Hrvatskoj.
Sadržaj isporuke
1x Prvi zavoj 12 cm x 5 m, s jednim jastučićem 12 cm x 16 cm
1x Prvi zavoj 6 cm x 3 m, s jednim jastučićem 9 cm x 11 cm
2x Kaliko zavoj 8 cm x 5 m
2x Kaliko zavoj 4 cm x 5 m
2x Aluplast za opekline 80 cm x 50 cm
10x Sterilna kompresa od gaze 5 cm x 5 cm, 16 slojeva
2x Sterilna kompresa 10 cm x 20 cm, 12 slojeva
5x Flaster 10 cm x 8 cm
1x Samoljepiva vrpca 2 cm x 5 m
2x Trokutni rubac 100 cm x 100 cm x 140 cm
10x Igle sigurnosnice
1x Škare sa zaobljenim vrhom
2x Rukavice za jednokratnu upotrebu
1x Polivinilski rukavac-vrećica 30 cm x 60 cm
1x Poliesterska folija metalizirana aluminijem 150 cm x 200cm
2x Zaštitna folija za davanje umjetnog disanja
1x Specifikacija sadržaja
2x preporučilo Ministarstvo zdravstva