TRAKA ZA CIJEPLJENJE 25mmx100m

br. art.  HU8073
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Traka za cijepljenje

Traka za cijepljenje 25 mm × 100 m | Würth namijenjena je sigurnom i stabilnom povezivanju graftova pri cijepljenju biljaka. Materijal omogućuje snažnu fiksaciju bez pucanja, čime štiti spoj od fizičkih oštećenja poput grebanja životinja ili čupanja od strane ptica. Propusna struktura trake osigurava prolaz plinova potrebnih za rast, što doprinosi uspješnom prenošenju hranjivih tvari i visokoj stopi prihvaćanja cijepljenog dijela. Formulacija je otporna na gljivice, bakterije i gusjenice, čime se dodatno štiti osjetljivo područje cijepljenja.

Ključne značajke

  • Snažna fiksacija grafta – stabilno držanje cijepljenog dijela
  • Propusnost za plinove – omogućuje nesmetan transport hranjivih tvari
  • Otpornost na gljivice, bakterije i štetnike
  • Teško se trga i uklanja – bolje štiti spoj od vanjskih oštećenja
  • Materijal pogodan za dugotrajnu primjenu u vrtu i voćnjaku

Kompatibilnost s biljkama:

  • Voćke (jabuka, kruška, šljiva, trešnja i dr.)
  • Ukrasno drveće
  • Grmlje i cijepljeni rasadničarski materijal
  • Biljke koje zahtijevaju zaštitu grafta od vlage i štetnika

Primjena u radu:

Traka je prikladna kada je potrebno postići snažno i stabilno vezivanje cijepljenih dijelova uz istovremeno omogućavanje njihove ventilacije, primjerice kod proljetnog kalemljenja ili zaštite mladih graftova u vanjskim uvjetima.

Za koga je proizvod:

Za voćare, vrtlare, hobiste i sve korisnike koji trebaju traku za cijepljenje 25 mm × 100 m za pouzdano vezivanje i zaštitu biljnih graftova.