KLJUČ ZA PLINSKI REGULATOR 27mm

br. art.  I613
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Ključ za plinske boce je nezaobilazan alat za svakoga tko koristi plinske boce - od kućanstava do profesionalnih servisera i instalatera.

Dizajniran je za precizno rukovanje maticama promjera 27 mm, omogućujući brzo otvaranje i zatvaranje ventila bez proklizavanja ili oštećenja spojeva.

 

Glavne prednosti:

  • Precizno nalijeganje: Posebno dizajniran za standardne HRV matice od 27 mm.
  • Visoka izdržljivost: Izrađen od materijala otpornih na habanje i mehanička opterećenja.
  • Dugovječnost: Robusna konstrukcija jamči pouzdan rad čak i u intenzivnim radnim uvjetima.
  • Sigurnost na prvom mjestu: Sprječava oštećenja na ventilima i maticama, smanjujući rizik od curenja plina.
  • Jednostavna upotreba: Ergonomski oblik omogućuje maksimalnu polugu uz minimalan napor.

 

Zašto odabrati CH 27 ključ?

Bilo da mijenjate bocu u kuhinji ili radite na složenim plinskim sustavima, ovaj alat pruža stabilnost i sigurnost koju obični univerzalni ključevi ne mogu ponuditi. Lagan je za prenošenje, a dovoljno snažan za najteže zadatke.