SET ZA KIŠU ZAŠT. EN 343 ŽUTA vel.3XL

br. art.  M011068005
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET ZA KIŠU EN 343

Prikladno zapakiran set za kišu za perfektnu zaštitu od vlage i kiše.
Robusan, vodonepropusan i otporan. 

Obložen vinilom – 100% poliester – otprilike 180 g/m2 

• Vodootporan (2000 mm VS), otporan na kidanje 
• 2 džepa s patentnim zatvaračem, 2 bočna otvora za džep
• Kapuljača, prednji patent zatvarač po cijeloj duljini, zavareni spojevi 
• Manžete na rukavima i pasice hlača s gumenim trakama 
• Certificirano prema EN 343 razred 3/1, PVC presvlaka